曜日別特売

ユニット型壁面書庫(カタログケースB4タイプ)

ユニット型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) - TRUSCOユニット型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) - TRUSCOユニット型壁面書庫(カタログケースB4タイプ) - TRUSCO
材質スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂ホワイトサイズB4高さ(mm)1050奥行(mm)400間口(mm)900設置位置下置き専用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050最大積載量(kg/台)180内容量1台
注意
※レベル調整と下段の引出しを使いやすくするために、アジャスター付ベース(UBW-06)のご使用をお薦めします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
棚段数
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493523UFRW-1132B161-252662.5(B4)深型3列12段259×370×70
131,940
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61493548UFRW-1134B161-252752(B4)浅型3列24段259×370×31
170,070
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61493566UFRW-1138B161-252857(B4)深型3列6段、(B4)浅型3列12段259×370(370)×31(70)
154,640
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする