曜日別特売

U型壁面書庫(パーソナルロッカー)

U型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOU型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOU型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOU型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCO
奥行(mm)450高さ(mm)1050間口(mm)900材質スチール(メラミン焼付塗装)ダイヤル錠最大積載量(kg/台)180設置位置下置き専用ブラック質量(kg)38.8仕様投入口:有トラスコ品番161-3055タイプパーソナルロッカー内容量1台
注意
※ベース(UBBK-06)が必要になります。※IC錠タイプは、1物件ごとにIC登録・削除カードが各1枚付属しています。※お手持ちのICカードをご利用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493593ULPBK-114501050
119,430
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする