曜日別特売

万能携帯ウインチリバティ

万能携帯ウインチリバティ - ccilu (チル)

縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。

用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業トラスコ品番256-7822材質スチール長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ)幅(mm)434質量(kg)4高さ(mm)215奥行(mm)86.6最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ)径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ)最大荷重(t)0.5破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61463046X-5
54,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする