曜日別特売

コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)

コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。

用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法d(mm)
頭部径dk(mm)
ねじ部長さ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61451557000458611箱(120本)1251.5半ねじ5.19.7609.7
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61451575000458601箱(150本)1001.5半ねじ5.19.7609.7
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
61451986000458581箱(200本)751半ねじ4.28.2508.2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451995000458591箱(200本)901.7半ねじ4.58.2608.2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452476000458561箱(300本)570.9全ねじ3.88.2458.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452485000458571箱(300本)651.2半ねじ4.28.2458.2
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452494000458551箱(400本)511.1全ねじ3.88.2458.2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452503000458621箱(500本)451.2全ねじ3.88.2398.2
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452519000458541箱(500本)411.1全ねじ3.88.2358.2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452528000458641箱(700本)381.4全ねじ3.88.2328.2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452546000458511箱(1000本)251.4全ねじ3.88.2198.2
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452555000458521箱(1000本)281.5全ねじ3.88.2228.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
61452564000458531箱(1000本)321.7全ねじ3.88.2268.2
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする