Wera
ヘックスキー 951
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番
149-7868
セット内容
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)
形状
L型
材質/仕上
特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
425
先端形状
Hex-Plus
内容量
1セット(9本)
注意
※対辺1.0,2.0と2.5サイズには保持機能が付いてません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448154
022130
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください