Wera
トルクスキー3967
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番
149-7869
セット内容
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
380
先端形状
トルクス
刃先
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448163
022689
¥
11,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください