Wera
ポジドライブドライバー355PZ
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)
複合材
材質/仕上
軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463134
009305
ポジドライブ
PZ0
60
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61463143
009310
ポジドライブ
PZ1
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61463159
009312
ポジドライブ
PZ1
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463168
009315
ポジドライブ
PZ2
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61463177
009317
ポジドライブ
PZ2
200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463186
009319
ポジドライブ
PZ2
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463195
009320
ポジドライブ
PZ3
150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463204
009325
ポジドライブ
PZ4
200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください