曜日別特売

2WAYピッチャー1.5

2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。

用途じょうろ&水差しセット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146330810205160-6426グリーン
1,220
799
879(税込)
当日出荷
6146331710206160-6427ホワイト
1,220
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61463317
2022-06-05
用途: 野菜の水やり

ベランダガーデニング用に購入。
デザインは可愛く、ベランダに馴染んでいます。
本体が樹脂で軽く、錆の心配も無く、1.5リットルと容量も充分かつ軽く持てるのが良いです。
蓮口の取り外しが出来るのも嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする