キクロン
メラミンスポンジ
水だけで汚れが落ちます。
トラスコ品番
149-1397
厚さ(mm)
27
材質/仕上
メラミンフォーム
色
白
質量(g)
7
縦(mm)
240
横(mm)
125
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463326
102372
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください