曜日別特売

シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)

シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) - CEJN(セイン)

ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。

用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146333510-315-2244
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする