太陽工業
コンテナバッグクロスタイコン
粉体、穀物移送などに最適です。
用途
粉体、穀物移送など。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×500
内容量
1個
注意
※ご使用は1回限りとなります。※防水ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
外径(mm)
高さ(mm)
ラミネート
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463764
13-56
1000
Φ1100
1060
あり
161-0444
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
61463773
13-66
1000
Φ1100
1060
なし
161-0443
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください