曜日別特売

パワーコンビネーションプライヤー8250

パワーコンビネーションプライヤー8250 - GEDORE

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。

用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614638251429566137-2333160225
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
614649186707070137-2334180282
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
614649276707310137-2336200360
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする