GEDORE
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途
軟質管の曲げ加工に。
トラスコ品番
149-4236
全長(mm)
260
材質/仕上
本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング
質量(kg)
0.58
タイプ
ミリ用
適合管径(Φmm)
4.75~6、8~10
曲げ角度(°)
0~90
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463834
1442007
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください