曜日別特売

セーフティカッターSECUNORM175

セーフティカッターSECUNORM175 - martorセーフティカッターSECUNORM175 - martorセーフティカッターSECUNORM175 - martorセーフティカッターSECUNORM175 - martorセーフティカッターSECUNORM175 - martorセーフティカッターSECUNORM175 - martor

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。

トラスコ品番161-2218適合本体SECUNORM 175全長(mm)39質量(g)16.3刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61448854145
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする