曜日別特売

スタビードライバー

スタビードライバー - GEDOREスタビードライバー - GEDOREスタビードライバー - GEDORE

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。

全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品内容量1本
全8種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614638431482432マイナス5.5mm25
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
614638591482440プラスNo.125
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
614638861531174マイナス4.0mm25
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
614638951531182マイナス6.5mm25
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
614639041531190マイナス8.0mm25
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
614639131531204プラスNo.225
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
614639291550608プラスPZ125
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
614639381550616プラスPZ225
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする