絶縁ペンチ

絶縁ペンチ - GEDORE絶縁ペンチ - GEDORE

ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。

用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614639471550942137-2422160228
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
614639561550950137-2423180288
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
614639651550969137-2424200369
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする