曜日別特売

トルクス(R)ドライバー2163 TX

トルクス(R)ドライバー2163 TX - GEDORE

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。

材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614640261616471トルクス(ヘックスローブ)T560
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
614647966685400トルクス(ヘックスローブ)T660
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648146685670トルクス(ヘックスローブ)T860
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648236685750トルクス(ヘックスローブ)T960
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648396685830トルクス(ヘックスローブ)T1080
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648486685910トルクス(ヘックスローブ)T1580
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648576686050トルクス(ヘックスローブ)T20100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648666686130トルクス(ヘックスローブ)T25100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648756686210トルクス(ヘックスローブ)T27115
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648846686480トルクス(ヘックスローブ)T30115
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648936686560トルクス(ヘックスローブ)T40130
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
614649096686640トルクス(ヘックスローブ)T45130
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
614648056685590トルクス(ヘックスローブ)T760
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする