ポケットルーペモビレント

ポケットルーペモビレント - エッシェンバッハポケットルーペモビレント - エッシェンバッハ

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。

用途一般検査、観察用。幅(mm)52材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂高さ(mm)23奥行(mm)59レンズ径(Φmm)35レンズ高品質PXM非球面レンズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
倍率(倍)
ワーク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614640871710-94161-486128480
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
614640781710-910S161-4863321040
6,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
614640781710-910S522492691710-910s画像準備中ポケットルーペ「モビレント」エッシェンバッハ1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする