曜日別特売

表面抵抗値測定セット

表面抵抗値測定セット - DESCO表面抵抗値測定セット - DESCO表面抵抗値測定セット - DESCO

電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。

用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146413919290
309,460
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする