martor
セーフティカッターSECUPRO625
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2177
適合本体
SECUPRO 625
全長(mm)
60
質量(g)
43
刃厚(mm)
0.63
材質(刃)
ステンレス
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448888
199
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください