SECO(セコ)
折りたたみカートRUXXAC クロス
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途
工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番
102-8566
全長(mm)
1110
材質/仕上
本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)
6.3
均等荷重(kg)
75
すくい板長さ(mm)
410
すくい板幅(mm)
480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×120×720
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464209
2234-41V3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください