ラバーメイド
ラウンドブルートコンテナ166.6L
食品衛生法適合商品です。UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。丈夫で密封性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぎます。
トラスコ品番
819-4450
適合本体
166.6L用
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.2
色
イエロー
高さ(mm)
38
フタの種類
かぶせ式
内容量
1枚
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464306
2645-60YEL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください