タングレスインサート

タングレスインサート - TRUSCOタングレスインサート - TRUSCO

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。

用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)内容量1パック(5個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614472872TNM-M10-1.50X1.5DA-P149-15912.6510.5M10×1.5
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473052TNM-M10-1.50X2DA-P149-15933.6310.5M10×1.5
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473142TNM-M12-1.75X1.5DA-P149-15944.3912.5M12×1.75
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473232TNM-M12-1.75X1DA-P149-15952.6512.5M12×1.75
930
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473392TNM-M12-1.75X2DA-P149-15966.112.5M12×1.75
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473572TNM-M3-0.5X1DA-P149-1598403.1M3×0.5
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473662TNM-M3-0.5X2DA-P149-15991003.1M3×0.5
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
614473842TNM-M4-0.7X1DA-P149-16011004.2M4×0.7
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
614473932TNM-M4-0.7X2DA-P149-16022604.2M4×0.7
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
614474182TNM-M5-0.8X1DA-P149-16042005.2M5×0.8
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
614474272TNM-M5-0.8X2DA-P149-16054605.2M5×0.8
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
614474542TNM-M6-1.0X2DA-P149-16088606.3M6×1.0
790
679
747(税込)
翌々日出荷
614474792TNM-M8-1.25X1DA-P149-16108508.4M8×1.25
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
614474882TNM-M8-1.25X2DA-P149-16111.948.4M8×1.25
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
614472962TNM-M10-1.50X1DA-P149-15921.5810.5M10×1.5
850
取扱い終了
614473482TNM-M3-0.5X1.5DA-P149-1597703.1M3×0.5
740
取扱い終了
614473752TNM-M4-0.7X1.5DA-P149-16001804.2M4×0.7
740
取扱い終了
614474092TNM-M5-0.8X1.5DA-P149-16033305.2M5×0.8
740
取扱い終了
614474362TNM-M6-1.0X1.5DA-P149-16066006.3M6×1.0
740
取扱い終了
614474452TNM-M6-1.0X1DA-P149-16073506.3M6×1.0
720
取扱い終了
614474632TNM-M8-1.25X1.5DA-P149-16091.398.4M8×1.25
790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする