曜日別特売

ローレット入六角棒レンチ

ローレット入六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。

用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614643583212.LH-6
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする