ミヅシマ工業
ダストボックスRWシステム
天然木の質感を再現した再生樹脂製の屑入れです。
用途
学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等に
トラスコ品番
148-8610
材質/仕上
側板パネル:PET樹脂(再生100%)、フレーム:スチール(粉体塗装)、回転蓋:ステンレス
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
容量(L)
30
間口(mm)
300
フタの種類
スイング式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464367
3640030
¥
81,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください