KUNIMORI
スクリューアンカー
独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
用途
発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。
形状
プラダン
高さ(mm)
29
質量(g)
149
フランジ外径(Φmm)
19
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61451417
63194-SCA-PN
29
PP(ポリプロピレン)
ナチュラル
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
61451426
63195-SCA-NBK
29
NY(ナイロン)
黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください