GEDORE
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)
複合材
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464604
6677570
いじり止めトルクス
T7H
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464613
6677650
いじり止めトルクス
T8H
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464629
6677730
いじり止めトルクス
T9H
60
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464638
6677810
いじり止めトルクス
T10H
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464647
6678030
いじり止めトルクス
T15H
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464656
6678110
いじり止めトルクス
T20H
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464674
6678460
いじり止めトルクス
T27H
115
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464683
6678540
いじり止めトルクス
T30H
115
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464699
6678620
いじり止めトルクス
T40H
130
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464665
6678380
いじり止めトルクス
T25H
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください