GEDORE
プラスドライバー2160 PH
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)
複合材
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464717
6683110
プラス
No.0
60
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464726
6683540
プラス
No.3
150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464735
6683620
プラス
No.4
200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください