GEDORE
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)
複合材
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464744
6683970
ポジドライブ
PZ0
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464753
6684000
ポジドライブ
PZ1
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464769
6684190
ポジドライブ
PZ2
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464778
6684270
ポジドライブ
PZ3
150
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464787
6684350
ポジドライブ
PZ4
200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください