曜日別特売

テレフォンプライヤー8132

テレフォンプライヤー8132 - GEDOREテレフォンプライヤー8132 - GEDORE

先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。

用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146493667188607.8140125E×F:2.5×2.0
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6146494567192409160166E×F:3.2×2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6146495467196709.5200225E×F:3.5×2.8
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする