スプリアップワイパー
超極細繊維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。
用途汚れの拭き取りガラス製品の油膜取りキッチン周りやフロア清掃など様々な用途に
トラスコ品番161-2582
材質/仕上ポリエステル、ポリアミド
色ホワイト
区分新品
質量(g)900
タイプポップアップボックスタイプ
シートサイズ(mm)295×295
内容量1箱(50枚)
注意
※製造時の埃等が付着している場合もございます。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61451076
2021-05-26
- 用途:
- 清掃作業
清峰金属工業株式会社 様
(製造業)
給水性がよく、ハンカチくらいのサイズで使い勝手が良い。
ティッシュのような箱に入っていますので取り出しやすいですが
もったいない感じがしてティッシュのようには捨てられません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23