TRUSCO
カラー業務用ポリ袋
製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途
ゴミ分別用。部品などの保管、管理。
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61449159
A-0045B
45
青
0.03
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449168
A-0045R
45
赤
0.03
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449177
A-0045Y
45
黄
0.03
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449186
A-0070B
70
青
0.04
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449195
A-0070R
70
赤
0.04
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449204
A-0070Y
70
黄
0.04
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449213
A-0090B
90
青
0.05
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61449229
A-0090R
90
赤
0.05
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61449238
A-0090Y
90
黄
0.05
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください