曜日別特売

カッターナイフカートリッジA

カッターナイフカートリッジA - NTカッターナイフカートリッジA - NTカッターナイフカートリッジA - NTカッターナイフカートリッジA - NT
(1件のレビュー)

”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。

用途デザイン・精密作業用。トラスコ品番137-5905全長(mm)151材質/仕上本体:ABS樹脂質量(g)36刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465173A553P
912
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

NTカッター A553P カートリッジカッター(刃先30°小型A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61465173
2024-09-11
用途: フィルム貼り作業

プラスチック素材の良さで押し当てて切れるのがよい。
カーラッピング用に作られているようで、5連の刃が変えられるのですが、
今までの同じようなものと違うものと別物くらい使いやすい。
黄色の色は、車の下などに落ちても視認性が良いようにこの色だそうです。
後ろの抑え部分が少し外れそうになる時があるが、今のところ無くなったことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする