曜日別特売

大判麻袋

大判麻袋 - TRUSCO大判麻袋 - TRUSCO大判麻袋 - TRUSCO大判麻袋 - TRUSCO大判麻袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。

用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。材質/仕上ベージュ内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465189AB-100X75161-04085001000×750
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
61477195AB-123X90161-04096001000×900
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61465189
2024-10-22
用途: 収穫した作物を保管する
その他業種

いっぱい入れたら、すんごく重くなりそうです。笑
素材はいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする