旭産業
注意喚起底なしカバー
防炎認定生地を使用しております。特徴ある縞模様で注意を促します。
用途
積載物の識別用途に。危険物の注意喚起にように。
仕様
ハトメなし
厚さ(mm)
0.35
材質/仕上
防炎ターポリン
色
オレンジ/オレンジ・ブラック
高さ(mm)
1300
タイプ
底なしカバー
ハトメ数
なし
引裂強度(N)
タテ70×ヨコ55
引張強度(N)
タテ500×ヨコ470
耐候年数(年)
1
内容量
1枚
注意
※ミシン縫製加工のため雨天時には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465198
AS-TKPC2
4.05
1300
1300
¥
30,112
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
61465207
AS-TKPC3
4.75
1500
1500
¥
33,556
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
61465225
AS-TKPC1
3.48
1150
1150
¥
27,556
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください