曜日別特売

アクリルパネル

アクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCOアクリルパネル - TRUSCO
(1件のレビュー)

装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。

用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。厚さ(mm)2.5材質/仕上アクリル内容量1セット(2枚)
注意
※ねじは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
穴径(mm)
パネル外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446063AP2.5-A4-8161-3040A4サイズ6008347×260
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61446079AP2.5-PC-5161-3033はがきサイズ1905195×145
890
669
736(税込)
当日出荷
61446088AP2.5-PC-8161-3034はがきサイズ1908195×145
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446054AP2.5-A4-5161-3039A4サイズ6005347×260
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61446054
2023-01-10
用途: 掲示物表示
製造業

カット穴空済みで用途に希望とおりの商品でした。
バリエーションに四辺テーパーカットの商品を希望したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする