TRUSCO
アナログ温湿度計
適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途
温度、湿度の計測に。
温度設定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
10~100
設置方式
卓上式/壁掛け
測定項目
温度、湿度
測定対象
温度、湿度の計測
校正証明書
なし
最小表示(℃)
1
最小表示
2%
1目盛(%)
2
特性
なし
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
奥行(mm)
19
トラスコ品番
160-6372
材質/仕上
アクリル樹脂、ABS樹脂
質量(g)
134
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(℃)
1目盛(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465234
AT-160
1
2
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください