ヤマト・インダストリー
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質
鋼鉄(クロム)
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
相手側取付サイズ
適合サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465243
BLY23-SN
857-2494
8.5×12.5ホース用
118
8.5×12.5mm
8.5×12.5
¥
1,180
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
61465514
BLY22-SN
447-9891
6.5×10ホース用
111
6.5×10.0mm
6.5×10
¥
1,180
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
61465636
BLY24-SN
857-2514
11×16ホース用
158
11.0×16.0mm
11×16
¥
1,304
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください