曜日別特売

BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) - ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) - ヤマト・インダストリー
(1件のレビュー)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465259BLY24-PF857-2495631.5R1/2
400
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465444BLY22-PF447-9921291.5R1/4
300
159
175(税込)
当日出荷
61465523BLY23-PF857-2475351.5R3/8
300
159
175(税込)
当日出荷
61465645BLY44-PF857-2515702R1/2
784
399
439(税込)
当日出荷
61465706BLY46-PF857-2533982R3/4
1,020
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465767BLY48-PF857-25511732R1
1,284
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61465259
2021-08-08
用途: 自動車整備・その他
製造業

安価ですが品質もは全く問題ありません、コストパフォーマンスに優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする