パルサールブ
パルサールブ専用バッテリーパック
パルサールブ専用のバッテリーパックです。
用途
パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。
質量(g)
300
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
トラスコ品番
摘要
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465286
B001
パルサールブM、OL、MSP、Miの60cc、125cc、250cc
853-6240
DC4.5Vアルカリ電池
アルカリ電池
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
61470073
LB001(LI)
パルサールブM 500cc
853-6269
DC4.5Vリチウム電池
リチウム電池
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください