曜日別特売

Uナット

Uナット - TRUSCO

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。

用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
質量(g)
呼び径
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446115B669-00161パック(2個)M1671M16×2.027.72414.5
1,000
759
835(税込)
翌々日出荷
61446124B669-00201パック(2個)M20128M20×2.534.63017.5
1,110
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448039B669-00121パック(6個)M1296M12×1.7521.91910.5
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448075B669-00101パック(7個)M1079M10×1.519.6178.3
1,000
759
835(税込)
当日出荷
61449247B669-00081パック(10個)M855M8×1.2515137.3
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする