サクションカップBL(ロングベローズ)モデル

サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)

高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。

全9種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
高さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
ねじ径
材質/仕上
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465356BL20-2.101個20-クロロプレン22.93
1,190
1,180
1,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465374BL20-2.201個20-シリコン22.92.8
2,250
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465399BL30-2.101個30G1/8クロロプレン32.57
1,770
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465417BL30-2.201個30-シリコン32.59.3
2,980
2,890
3,179(税込)
当日出荷
メーカー直送
47335848BL20-2.20.02AB1セット(5個)20-シリコン34.94.6
17,150
16,490
18,139(税込)
翌々日出荷
61465383BL20-2.20.02AB1個20-シリコン34.94.6
3,430
取扱い終了
代引不可
代替品有
61465365BL20-2.10.02AB1個20G1/8クロロプレン34.96.4
2,620
取扱い終了
61465408BL30-2.10.04AB1個30G1/4クロロプレン47.513
3,380
取扱い終了
61465426BL30-2.20.04AB1個30G1/4シリコン47.512.2
5,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61465383BL20-2.20.02AB47335848BL20-2.20.02ABBL20-2.20.02AB サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ) 47335848サクションカップBL(ロングベローズ)モデルPiab(ピアブ)1セット(5個)
16,490
税込18,139
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする