曜日別特売

BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)

BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) - ヤマト・インダストリー
(1件のレビュー)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465478BLY22-PN447-9939436.5×10.0
490
239
263(税込)
当日出荷
61465557BLY23-PN857-2484518.5×12.5
490
239
263(税込)
当日出荷
61465593BLY24-PN857-25049811.0×16.0
590
278
306(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-19
用途: ワンタッチで便利
製造業

価格は納得の低価格。機械やエアー作動のポンプを接続するホースに取り付けてます。移動が多いためワンタッチで取り付け取り外しでき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする