ヤマト・インダストリー
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質
鋼鉄(クロム)
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465487
BLY22-SF
447-9882
Rc1/4めねじ
93
R1/4
¥
954
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465566
BLY23-SF
857-2485
Rc3/8めねじ
94
R3/8
¥
954
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
61465609
BLY24-SF
857-2505
Rc1/2めねじ
122
R1/2
¥
1,084
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465679
BLY44-SF
857-2524
Rc1/2めねじ
225
R1/2
¥
2,854
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
61465733
BLY46-SF
857-2542
Rc3/4めねじ
225
R3/4
¥
3,364
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
61465794
BLY48-SF
857-2560
Rc1めねじ
294
R1
¥
4,044
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください