BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) - ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) - ヤマト・インダストリー

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
サイズ
取り付け形状
相手側ホースサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
取り付け形状
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465496BLY22-SH447-98661/4ホース口96ホース取付用1/4
954
449
494(税込)
当日出荷
61465575BLY23-SH857-24883/8ホース口97ホース取付用3/8
954
449
494(税込)
当日出荷
61465618BLY24-SH857-25081/2ホース口111ホース取付用1/2
1,084
519
571(税込)
当日出荷
61465688BLY44-SH857-25271/2ホース口226ホース取付用1/2
2,854
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465749BLY46-SH857-25453/4ホース口254ホース取付用3/4
3,364
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61465803BLY48-SH857-25631ホース口282めねじ取付用1
4,044
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする