ヤマト・インダストリー
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465505
BLY22-SM
447-9874
92
Rc1/4
¥
954
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
61465584
BLY23-SM
857-2491
101
Rc3/8
¥
954
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
61465627
BLY24-SM
857-2511
122
Rc1/2
¥
1,084
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
61465697
BLY44-SM
857-2530
217
Rc1/2
¥
2,854
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
61465758
BLY46-SM
857-2548
229
Rc3/4
¥
3,364
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61465819
BLY48-SM
857-2566
298
Rc1
¥
4,044
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください