パワーハイドロチャック

パワーハイドロチャック - NTツール

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。

用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
シャンク
把握径(Φmm)
適合レンチ
首下径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465828BT30-PHC14A-1051.22105BT3014L-4T36
45,240
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
61465837BT30-PHC14A-450.6445BT3014L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465846BT30-PHC14A-900.9190BT3014L-4T36
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465855BT30-PHC15A-1051.22105BT3015L-4T38
45,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465864BT30-PHC15A-450.6445BT3015L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
61465873BT30-PHC15A-901190BT3015L-4T38
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465889BT30-PHC16A-1051.22105BT3016L-4T38
45,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465898BT30-PHC16A-450.6445BT3016L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465907BT30-PHC16A-900.9190BT3016L-4T38
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465916BT30-PHC20A-1201.31120BT3020L-4T42
49,320
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465925BT30-PHC20A-901190BT3020L-4T42
48,430
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466397BT30-PHC03A-450.6345BT303L-4T24
52,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466406BT30-PHC03A-600.7160BT303L-4T24
52,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466415BT30-PHC03A-900.8190BT303L-4T24
54,630
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466424BT30-PHC04A-450.6345BT304L-4T25
47,740
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466433BT30-PHC04A-650.7165BT304L-4T25
47,740
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466449BT30-PHC04A-900.8190BT304L-4T25
49,860
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466458BT30-PHC06A-450.6345BT306L-4T26
42,640
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466467BT30-PHC06A-750.8175BT306L-4T26
43,720
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
61466476BT30-PHC07A-450.6345BT307L-4T28
42,640
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466485BT30-PHC07A-750.8175BT307L-4T28
43,720
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466494BT30-PHC08A-450.6345BT308L-4T28
42,640
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466503BT30-PHC08A-750.8175BT308L-4T28
43,720
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466519BT30-PHC09A-1051.12105BT309L-4T30
45,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466528BT30-PHC09A-450.6345BT309L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466537BT30-PHC09A-900.9190BT309L-4T30
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466546BT30-PHC10A-1051.12105BT3010L-4T30
45,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466555BT30-PHC10A-450.6345BT3010L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466564BT30-PHC10A-900.8190BT3010L-4T30
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466573BT30-PHC11A-1051.12105BT3011L-4T32
45,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466589BT30-PHC11A-450.6345BT3011L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466598BT30-PHC11A-900.9190BT3011L-4T32
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466607BT30-PHC12A-1051.12105BT3012L-4T32
48,430
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
61466616BT30-PHC12A-450.6345BT3012L-4T30
47,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466625BT30-PHC12A-900.9190BT3012L-4T32
47,740
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466634BT30-PHC13A-1051.22105BT3013L-4T36
45,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466643BT30-PHC13A-450.6445BT3013L-4T30
44,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466659BT30-PHC13A-900.9190BT3013L-4T36
44,550
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61466993BT40-PHC03A-651.2165BT403L-4T24
54,310
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467009BT40-PHC03A-901.3190BT403L-4T24
55,370
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467018BT40-PHC04A-701.3170BT404L-4T25
49,320
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467027BT40-PHC04A-901.3190BT404L-4T25
50,920
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467036BT40-PHC06A-1051.51105BT406L-4T26
46,490
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467045BT40-PHC06A-751.3175BT406L-4T26
45,290
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467054BT40-PHC07A-1051.61105BT407L-4T28
46,490
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467063BT40-PHC07A-751.3175BT407L-4T28
45,290
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467079BT40-PHC08A-1051.61105BT408L-4T28
46,490
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467088BT40-PHC08A-751.3175BT408L-4T28
45,290
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467097BT40-PHC09A-1201.71120BT409L-4T30
46,490
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467106BT40-PHC09A-901.4190BT409L-4T30
45,150
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする