工業用ハサミ ベルシザー

工業用ハサミ ベルシザー - スズキ機工工業用ハサミ ベルシザー - スズキ機工工業用ハサミ ベルシザー - スズキ機工

刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。

用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61465934BSNC01刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ボルト・ナット:真鍮+クロムメッキ、座金:真鍮+クロムメッキ161-0100ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61465943BSNC02刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ボルト・ナット:真鍮+クロムメッキ、座金:真鍮+クロムメッキ161-0101ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61465959BSNC03刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ボルト・ナット:真鍮+クロムメッキ、座金:真鍮+クロムメッキ161-0102レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
61465968BSNC04刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:SUS粉末練込ABS樹脂、鋲:真鍮+クロムメッキ、座金:真鍮+クロムメッキ161-0103ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする