TRUSCO TRUSCOの 測定用品 TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境) TRUSCOの 温度計・温湿度計 大画面温湿度計 測定範囲-9.9~50℃ 大画面温湿度計 注文コード 61467316 注文コード 61467316 (1件のレビュー) 数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。 用途作業環境の管理に。 トラスコ品番160-7228 幅(mm)220 色白 高さ(mm)180 質量(g)426 奥行(mm)20 電源単4形乾電池×2個(付属) 測定範囲(℃)-9.9~50 測定項目温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)10~99 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BTH-220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61467316 BTH-220 ¥8,350 ¥6,298 ¥6,298 ¥6,928 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください デジタル温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 村山電機製 デジタル水温計 DS-2用キングストン マリンテック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 村山電機製 デジタル水温計 マリンテック 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 村山電機製 デジタル水温計 DS-2用水温センサー マリンテック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 村山電機製 デジタル水温計 マリンテック 税込¥89,078 ¥80,980 バスケットへ 村山電機製 デジタル水温計 本体のみ マリンテック 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 村山電機製 デジタル水温計 マリンテック 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 税込¥29,480~ ¥26,800~ デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカ 税込¥18,040 ¥16,400 バスケットへ デジタル温度計 583N ナリカ 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ 棒状センサ(標準タイプ)TPK-03 ナリカ 税込¥14,520 ¥13,200 バスケットへ デジタル温度計 CT-285WP ナリカ 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ デジタル温度計 MTシリーズ ナリカ 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ デジタル温度計(4点式) ナリカ 税込¥36,300 ¥33,000 バスケットへ デジタル温度計 MT-806 ナリカ 税込¥4,840 ¥4,400 バスケットへ 棒状センサ(高温度対応)TPK-02 ナリカ 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ デジタル温度計 CT-419WP ナリカ 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ デジタル温度計 AD-5625 A&D 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ 防水型デジタル温度計 A&D 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ 湿度計 ROTRONIC 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 湿度プローブ ROTRONIC 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計デジタル温度計 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-09-14 用途: 工場の温度表示に使用 大きさは大きく見やすいですが今の時代に電波時計で無いので少し残念でした 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計」にはこんなカテゴリがあります 棒状温度計 デジタル温度計 アナログ温度計 隔測式温度計 温度計その他関連用品 放射温度計 バイメタル温度計 シェアする マイページ 最近見た商品