TRUSCO
緩衝材クッションペーパー
こんなお得な商品も!
クッションペーパー
モノタロウ
¥
579
~
税込
¥
637
~
(4)
紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。
用途
陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。
トラスコ品番
161-0245
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61451435
CP2530100
紙
300
0.25
-
525
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください